Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ELOFLEX UL 94 V0 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 193 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 40 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 2.2 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 65 °C |
Temperaturbereich °F | von 5 bis 149 °F |
Statisches Kabel | Nein |