Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ELOFLEX |
Innendurchmesser | 19 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Min. Biegeradius | 19 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.12 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -15 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von 5 bis 140 °F |