Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 63

  • ERIKS:10015648
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,84 €/ Meterexkl. MwSt

25,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
2.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
47 %
Min. Biegeradius
31 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C