Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 51

  • ERIKS:10015647
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,14 €/ Meterexkl. MwSt

21,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
2.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
51 %
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C