Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 38

  • ERIKS:10015646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,23 €/ Meterexkl. MwSt

20,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
2.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
59 %
Min. Biegeradius
18 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C