Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 178

  • ERIKS:10015657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,50 €/ Meterexkl. MwSt

62,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
178 mm
Max. Betriebsdruck
1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C