Eriks

Schlauch EF-2 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 127

  • ERIKS:10015654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,81 €/ Meterexkl. MwSt

45,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 SIL
Innendurchmesser
127 mm
Max. Betriebsdruck
1.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
64 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C