Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:10015628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,40 €/ Meterexkl. MwSt

21,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
2.3 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
43 %
Min. Biegeradius
35 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C