Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 57

  • ERIKS:10015626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Meterexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
57 mm
Max. Betriebsdruck
2.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
48 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C