Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 203

  • ERIKS:10015641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,18 €/ Meterexkl. MwSt

58,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
203 mm
Max. Betriebsdruck
0.7 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
9 %
Min. Biegeradius
101 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C