Eriks

Schlauch EF-2 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 127

  • ERIKS:10015636
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,67 €/ Meterexkl. MwSt

33,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-2 NEO
Innendurchmesser
127 mm
Max. Betriebsdruck
1.4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
64 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C