Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 95

  • ERIKS:11224389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,44 €/ Meterexkl. MwSt

22,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
95 mm
Max. Betriebsdruck
0.9 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
28 %
Min. Biegeradius
32 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C