Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11028529
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,38 €/ Meterexkl. MwSt

19,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
1.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
35 %
Min. Biegeradius
24 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C