14,37 €/ Meterexkl. MwSt
16,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 SIL |
Innendurchmesser | 63 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.1 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 38 % |
Min. Biegeradius | 22 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Silikonbeschichtung |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |