11,31 €/ Meterexkl. MwSt
13,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 SIL |
Innendurchmesser | 38 mm |
Max. Betriebsdruck | 1.3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 49 % |
Min. Biegeradius | 12 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Silikonbeschichtung |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |