Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 203

  • ERIKS:10015618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,12 €/ Meterexkl. MwSt

49,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
203 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
68 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C