Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 165

  • ERIKS:11224403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,92 €/ Meterexkl. MwSt

43,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
165 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C