Eriks

Schlauch EF-1 SIL, Rolle=4m, Innendurchmesser 121

  • ERIKS:11020682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,38 €/ Meterexkl. MwSt

28,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 SIL
Innendurchmesser
121 mm
Max. Betriebsdruck
0.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Silikonbeschichtung
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C