22,23 €/ Meterexkl. MwSt
26,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 SIL |
Innendurchmesser | 102 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 26 % |
Min. Biegeradius | 35 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Silikonbeschichtung |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |