Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 PVC |
Innendurchmesser | 127 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 8 % |
Min. Biegeradius | 89 mm |
Rollenlänge | 6 m |
Gewicht | 0.43 kg/m |
Material Seele | Glasfaser PVC-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -30 bis 80 °C |