Eriks

Schlauch EF-1 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 44

  • ERIKS:10015587
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,43 €/ Meterexkl. MwSt

11,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 NEO
Innendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
1.2 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
45 %
Min. Biegeradius
14 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C