48,43 €/ Meterexkl. MwSt
56,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 NEO |
Innendurchmesser | 305 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.2 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 2 % |
Min. Biegeradius | 123 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Neopren-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -35 bis 135 °C |