Eriks

Schlauch EF-1 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 25

  • ERIKS:10015585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,79 €/ Meterexkl. MwSt

12,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 NEO
Innendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
1.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
8 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C