Eriks

Schlauch EF-1 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 160

  • ERIKS:11077410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,77 €/ Meterexkl. MwSt

28,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 NEO
Innendurchmesser
160 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
13 %
Min. Biegeradius
53 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C