Eriks

Schlauch EF-1 NEO, Rolle=4m, Innendurchmesser 120

  • ERIKS:10015599
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,84 €/ Meterexkl. MwSt

19,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FLEXAIR EF-1 NEO
Innendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
0.8 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
43 mm
Rollenlänge
4 m
Material Seele
Glasfaser Neopren-Beschichtung
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C