16,32 €/ Meterexkl. MwSt
19,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FLEXAIR EF-1 NEO |
Innendurchmesser | 110 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.9 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 24 % |
Min. Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 4 m |
Material Seele | Glasfaser Neopren-Beschichtung |
Temperaturbereich | von -35 bis 135 °C |