Eriks

Schlauch Delta-MD, Rolle=50m, Innendurchmesser 90mm

  • ERIKS:11195658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta-MD
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
2.4 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Max. Betriebsdruck
7 bar
Min. Berstdruck
21 bar
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.9 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Statisches Kabel
Nein