12,38 €/ Meterexkl. MwSt
14,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta-MD |
Innendurchmesser | 63 mm |
Wandstärke | 2.2 mm |
Außendurchmesser | 67.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |
Min. Berstdruck | 21 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.54 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |