3,49 €/ Meterexkl. MwSt
4,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1320Mindestbestellmenge: 1320
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta-MD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Wandstärke | 2.2 mm |
Außendurchmesser | 34.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.27 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Statisches Kabel | Nein |