Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta-MD |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 2.2 mm |
Außendurchmesser | 29.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.24 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |