Eriks

Schlauch Delta-MD, Rolle=50m, Innendurchmesser 203mm

  • ERIKS:10014952
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Delta-MD
Innendurchmesser
203 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
208 mm
Max. Betriebsdruck
3 bar
Min. Berstdruck
9 bar
Rollenlänge
50 m
Gewicht
2 kg/m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C
Temperaturbereich °F
von 14 bis 140 °F
Statisches Kabel
Nein