Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Delta-MD |
Innendurchmesser | 127 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 132 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 1.39 kg/m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -10 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von 14 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |