Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11193267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,90 €/ Meterexkl. MwSt

120,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
102 mm
Max. Betriebsdruck
0.49 bar
Min. Berstdruck
1.47 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
37 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C