Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80

  • ERIKS:11193266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,10 €/ Meterexkl. MwSt

104,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
80 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
0.53 bar
Min. Berstdruck
1.59 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Min. Biegeradius
34 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C