Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75

  • ERIKS:11193265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,80 €/ Meterexkl. MwSt

96,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
87 mm
Max. Betriebsdruck
0.55 bar
Min. Berstdruck
1.65 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
23 %
Min. Biegeradius
33 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C