Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 60

  • ERIKS:11193232
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,80 €/ Meterexkl. MwSt

79,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
72 mm
Max. Betriebsdruck
0.63 bar
Min. Berstdruck
1.89 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
32 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C