Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 400

  • ERIKS:11193317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

429,00 €/ Meterexkl. MwSt

501,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
400 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
412 mm
Max. Betriebsdruck
0.06 bar
Min. Berstdruck
0.18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
88 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C