Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 40

  • ERIKS:11193229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Meterexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
52 mm
Max. Betriebsdruck
0.79 bar
Min. Berstdruck
2.37 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
44 %
Min. Biegeradius
22 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C