Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 38

  • ERIKS:11193228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,70 €/ Meterexkl. MwSt

66,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
50 mm
Max. Betriebsdruck
0.81 bar
Min. Berstdruck
2.43 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
45 %
Min. Biegeradius
21 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C