Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 350

  • ERIKS:11193316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

378,90 €/ Meterexkl. MwSt

443,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
350 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
362 mm
Max. Betriebsdruck
0.07 bar
Min. Berstdruck
0.21 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
78 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C