263,70 €/ Meterexkl. MwSt
308,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP VITON-EC 459 |
Innendurchmesser | 250 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 262 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.1 bar |
Min. Berstdruck | 0.3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 2 % |
Min. Biegeradius | 58 mm |
Rollenlänge | 3 m |
Material Seele | FPM |
Temperaturbereich | von -20 bis 210 °C |