Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 200

  • ERIKS:11193299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

212,40 €/ Meterexkl. MwSt

248,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
212 mm
Max. Betriebsdruck
0.15 bar
Min. Berstdruck
0.45 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
48 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C