Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 170

  • ERIKS:11193296
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,00 €/ Meterexkl. MwSt

196,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
170 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
182 mm
Max. Betriebsdruck
0.16 bar
Min. Berstdruck
0.48 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
42 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C