138,60 €/ Meterexkl. MwSt
162,16 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP VITON-EC 459 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 172 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.17 bar |
Min. Berstdruck | 0.51 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 5 % |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 3 m |
Material Seele | FPM |
Temperaturbereich | von -20 bis 210 °C |