Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140

  • ERIKS:11193293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,30 €/ Meterexkl. MwSt

161,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
140 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
152 mm
Max. Betriebsdruck
0.26 bar
Min. Berstdruck
0.78 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
36 mm
Rollenlänge
3 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C