Eriks

Schlauch CP VITON® 459, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11193268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,70 €/ Meterexkl. MwSt

133,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP VITON-EC 459
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
0.5 mm
Außendurchmesser
112 mm
Max. Betriebsdruck
0.32 bar
Min. Berstdruck
0.96 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
28 mm
Rollenlänge
6 m
Material Seele
FPM
Temperaturbereich
von -20 bis 210 °C