Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11193628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Meterexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
0.39 bar
Min. Berstdruck
1.17 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
11 %
Min. Biegeradius
26 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C