75,00 €/ Meterexkl. MwSt
87,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP SILIKON 460 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.42 bar |
Min. Berstdruck | 1.26 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 16 % |
Min. Biegeradius | 24 mm |
Material Seele | Silikon imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -70 bis 260 °C |