Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75

  • ERIKS:11193626
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,60 €/ Meterexkl. MwSt

77,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
75 mm
Max. Betriebsdruck
0.44 bar
Min. Berstdruck
1.32 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
18 %
Min. Biegeradius
24 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C