Eriks

Schlauch CP SILIKON 460, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 700

  • ERIKS:11193661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

858,00 €/ Meterexkl. MwSt

1.003,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP SILIKON 460
Innendurchmesser
700 mm
Max. Betriebsdruck
0.02 bar
Min. Berstdruck
0.06 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.1 %
Min. Biegeradius
148 mm
Material Seele
Silikon imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -70 bis 260 °C